ABB - SPEE Combi - Jeu de barres plat fileté M8 30x10-Longeur 2M - QRV2F3010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 230 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815233067
Réf. Sonepar
00026523306
Réf. Fournisseur
QRV2F3010
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plat
longueur:
230 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
2000 mm
SPEE Combi - Jeu de barres plat fileté M8 30x10-Longeur 2M
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.