ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L400 H450 - QXEV44501

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815231551

Réf. Sonepar

00026523155

Réf. Fournisseur

QXEV44501

Réf. Commerciale

ABB

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

80 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

320 mm

profondeur d'encastrement:

173 mm

SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L400 H450

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.