ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L400 H600 - QXEV46001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Oui
avec couvercle - Oui
hauteur - 80 mm
largeur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815231568
Réf. Sonepar
00026523156
Réf. Fournisseur
QXEV46001
Réf. Commerciale
ABB
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Oui
avec couvercle:
Oui
hauteur:
80 mm
largeur:
620 mm
profondeur:
320 mm
profondeur d'encastrement:
173 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.