ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L400 H750 - QXEV47501

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 780 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815231575

Réf. Sonepar

00026523157

Réf. Fournisseur

QXEV47501

Marque

ABB

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

80 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

320 mm

profondeur d'encastrement:

173 mm

SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L400 H750

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.