ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L600 H600 - QXEV66001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 512 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815231599

Réf. Sonepar

00026523159

Réf. Fournisseur

QXEV66001

Marque

ABB

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

600 mm

largeur:

512 mm

profondeur:

230 mm

profondeur d'encastrement:

173 mm

SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L600 H600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.