ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 250A L400 H750 - QXEV47502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Oui
avec couvercle - Oui
hauteur - 80 mm
largeur - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231667
Réf. Sonepar
00026523166
Réf. Fournisseur
QXEV47502
Marque
ABB
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Oui
avec couvercle:
Oui
hauteur:
80 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
320 mm
profondeur d'encastrement:
173 mm
SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 250A L400 H750
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.