ABB - SPEE Combi- KIT installation 3x Tmax XT4 3/4p Vertical L600 H300 - In max. 250A - QB4V63003

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre d'interrupteurs - 3

  • courant de fonctionnement nominal - 250 A

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 512 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815230400

Réf. Sonepar

00026523040

Réf. Fournisseur

QB4V63003

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

nombre d'interrupteurs:

3

courant de fonctionnement nominal:

250 A

hauteur:

300 mm

largeur:

512 mm

profondeur:

230 mm

avec couvercle:

Oui

plaque de recouvrement en plastique:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

équipé d'un disjoncteur:

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro:

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:

Non

adapté à un commutateur:

Non

équipé d'un commutateur:

Non

avec borne de distribution:

Non

SPEE Combi- KIT installation 3x Tmax XT4 3/4p Vertical L600 H300 - In max. 250A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.