ABB - SPEE Combi- KIT installation 4x Tmax XT1 3/4p Vertical L800 H300 - In max. 160A - QB1V83004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre d'interrupteurs - 4
courant de fonctionnement nominal - 160 A
hauteur - 300 mm
largeur - 728 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815230417
Réf. Sonepar
00026523041
Réf. Fournisseur
QB1V83004
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
nombre d'interrupteurs:
4
courant de fonctionnement nominal:
160 A
hauteur:
300 mm
largeur:
728 mm
profondeur:
230 mm
avec couvercle:
Oui
plaque de recouvrement en plastique:
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
équipé d'un disjoncteur:
Non
adapté à un interrupteur de tension sur zéro:
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:
Non
adapté à un commutateur:
Non
équipé d'un commutateur:
Non
avec borne de distribution:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.