ABB - SPEE Combi- KIT installation ATS OXB200/400 Vertical 3/4P L400 H600-In max. 400A - QL4V66000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 230 mm
largeur - 512 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815233210
Réf. Sonepar
00026523321
Réf. Fournisseur
QL4V66000
Réf. Commerciale
ABB
longueur:
230 mm
largeur:
512 mm
hauteur:
600 mm
SPEE Combi- KIT installation ATS OXB200/400 Vertical 3/4P L400 H600-In max. 400A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.