ABB - SPEE Combi- KIT installation ATS OXB200/400 Vertical 3/4P L800 H600-In max. 400A - QL4V86000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 400 A
longueur - 230 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231537
Réf. Sonepar
00026523153
Réf. Fournisseur
QL4V86000
Réf. Commerciale
ABB
courant assigné In:
400 A
longueur:
230 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
SPEE Combi- KIT installation ATS OXB200/400 Vertical 3/4P L800 H600-In max. 400A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.