ABB - SPEE Combi- KIT installation ATS OXB500/800 Vertical 3/4P L800 H600-In max. 800A - QL8V86000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 790 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815231544

Réf. Sonepar

00026523154

Réf. Fournisseur

QL8V86000

Marque

ABB

courant assigné In:

800 A

longueur:

790 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

600 mm

SPEE Combi- KIT installation ATS OXB500/800 Vertical 3/4P L800 H600-In max. 800A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.