ABB - SPEE Combi- KIT installation OT200/250 3/4p Horizontal L400 H350 - In max. 400A - QS4H43500

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4022903005384

Réf. Sonepar

00026006062

Réf. Fournisseur

QS4H43500

Réf. Commerciale

ABB

hauteur:

350 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

230 mm

SPEE Combi- KIT installation OT200/250 3/4p Horizontal L400 H350 - In max. 400A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.