ABB - SPEE Combi- KIT installation Tmax XT5 RC Vertical L800 H450 - In max. 630A - QB5V845RC

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre d'interrupteurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal - 630 A

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 728 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815230776

Réf. Sonepar

00026005997

Réf. Fournisseur

QB5V845RC

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

nombre d'interrupteurs:

1

courant de fonctionnement nominal:

630 A

hauteur:

450 mm

largeur:

728 mm

profondeur:

230 mm

avec couvercle:

Oui

plaque de recouvrement en plastique:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

équipé d'un disjoncteur:

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro:

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:

Non

adapté à un commutateur:

Non

équipé d'un commutateur:

Non

avec borne de distribution:

Oui

SPEE Combi- KIT installation Tmax XT5 RC Vertical L800 H450 - In max. 630A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.