ABB - SPEE Combi- KIT installation Tmax XT6 RC Horizontal L600 H400 - In max. 800A - QB6H640RC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre d'interrupteurs - 1
courant de fonctionnement nominal - 800 A
hauteur - 400 mm
largeur - 512 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815230844
Réf. Sonepar
00026006003
Réf. Fournisseur
QB6H640RC
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
nombre d'interrupteurs:
1
courant de fonctionnement nominal:
800 A
hauteur:
400 mm
largeur:
512 mm
profondeur:
230 mm
avec couvercle:
Oui
plaque de recouvrement en plastique:
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
équipé d'un disjoncteur:
Non
adapté à un interrupteur de tension sur zéro:
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:
Non
adapté à un commutateur:
Non
équipé d'un commutateur:
Non
avec borne de distribution:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.