ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L400 H200 (Distance du rail 200mm) - QDS142000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 12

  • entraxe - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 296 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815229671

Réf. Sonepar

00026522967

Réf. Fournisseur

QDS142000

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

12

entraxe:

200 mm

hauteur:

200 mm

largeur:

296 mm

profondeur:

230 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L400 H200 (Distance du rail 200mm)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.