ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L600 H200 (Distance du rail 200mm) - QDS162000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 24

  • entraxe - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815229718

Réf. Sonepar

00026522971

Réf. Fournisseur

QDS162000

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

24

entraxe:

200 mm

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

49 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=600mm / H=200mm.

Les Atouts de l'article:

Modules avec plastrons modulaires avec rail DIN, System pro E energy Combi

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.