ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L800 H150 (Distance du rail 150mm) - QDS181500

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 36

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 728 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815229749

Réf. Sonepar

00026522974

Réf. Fournisseur

QDS181500

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

36

entraxe:

150 mm

hauteur:

150 mm

largeur:

728 mm

profondeur:

230 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L800 H150 (Distance du rail 150mm)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.