ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L800 H200 (Distance du rail 200mm) - QDS182000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 36
entraxe - 200 mm
hauteur - 200 mm
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815229756
Réf. Sonepar
00026522975
Réf. Fournisseur
QDS182000
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
36
entraxe:
200 mm
hauteur:
200 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
49 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.