ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 2R L400 H300 (Distance du rail 150mm) - QDS243000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
nombre d'unités de partition par rail DIN - 24
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 296 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815229695
Réf. Sonepar
00026522969
Réf. Fournisseur
QDS243000
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
2
nombre d'unités de partition par rail DIN:
24
entraxe:
150 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
296 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.