ABB - SPEE Combi-KIT Rail DIN 24m. pour ATS Compact L600 H300 (Distance du rail 300mm) - QDS16300A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 512 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022903005353
Réf. Sonepar
00026300535
Réf. Fournisseur
QDS16300A
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
300 mm
largeur:
512 mm
profondeur:
230 mm
SPEE Combi-KIT Rail DIN 24m. pour ATS Compact L600 H300 (Distance du rail 300mm)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.