ABB - SPEE Combi- Plaque de montage L400 H300 - QM0403000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 269 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411815231070

Réf. Sonepar

00026523107

Réf. Fournisseur

QM0403000

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

269 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

SPEE Combi- Plaque de montage L400 H300

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.