ABB - SPEE Combi- Plastron L600 H800 avec câble raccord kit et la porte appareillage - QXW081000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 140 mm
largeur - 170 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231759
Réf. Sonepar
00026523175
Réf. Fournisseur
QXW081000
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
140 mm
largeur:
170 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
750 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
SPEE Combi- Plastron L600 H800 avec câble raccord kit et la porte appareillage
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




