ABB - SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L600 H150 - 24 modules - QCS161501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 514 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815229855
Réf. Sonepar
00026522985
Réf. Fournisseur
QCS161501
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
514 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
173 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plastrons modulaires 1R pour System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.