ABB - SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L600 H200 - 24 modules - QCS162001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 1
hauteur - 200 mm
largeur - 512 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815233197
Réf. Sonepar
00026523319
Réf. Fournisseur
QCS162001
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
1
hauteur:
200 mm
largeur:
512 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Plastron ouvert modulaire pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=600mm / H=200mm.
Les Atouts de l'article:
Plastrons modulaires 1R pour System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Plastrons modulaires 1R pour System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




