ABB - SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L800 H200 - 36 modules - QCS182001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 728 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815233203

Réf. Sonepar

00026523320

Réf. Fournisseur

QCS182001

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

nombre de rangées:

1

hauteur:

200 mm

largeur:

728 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

230 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L800 H200 - 36 modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.