ABB - SPEE Combi- Plastron Modulaire (Pack.10pcs) 1R (sans rail-DIN) L400 H150 -12 mod - QCS1415P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 296 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815229916
Réf. Sonepar
00026522991
Réf. Fournisseur
QCS1415P1
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
296 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
SPEE Combi- Plastron Modulaire (Pack.10pcs) 1R (sans rail-DIN) L400 H150 -12 mod
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




