ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 1R L400 H150 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0141500

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 13

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 296 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815230035

Réf. Sonepar

00026523003

Réf. Fournisseur

QT0141500

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

13

entraxe:

150 mm

hauteur:

150 mm

largeur:

296 mm

profondeur:

230 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

SPEE Combi- Plastron Plein 1R L400 H150 avec Rail DIN (Double DIN)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.