ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 1R L400 H300 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0143000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 13
entraxe - 300 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 296 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815230059
Réf. Sonepar
00026523005
Réf. Fournisseur
QT0143000
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
13
entraxe:
300 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
296 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




