Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 1R L600 H200 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0162000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 25

  • entraxe - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815230080

Réf. Sonepar

00026523008

Réf. Fournisseur

QT0162000

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

25

entraxe:

200 mm

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

155 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

SPEE Combi- Plastron Plein 1R L600 H200 avec Rail DIN (Double DIN)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.