ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 2R L600 H300 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0263000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
nombre d'unités de partition par rail DIN - 50
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 512 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815230103
Réf. Sonepar
00026523010
Réf. Fournisseur
QT0263000
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
2
nombre d'unités de partition par rail DIN:
50
entraxe:
150 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
512 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




