ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 2R L800 H300 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0283000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 2

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 72

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 728 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815230141

Réf. Sonepar

00026523014

Réf. Fournisseur

QT0283000

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

2

nombre d'unités de partition par rail DIN:

72

entraxe:

150 mm

hauteur:

300 mm

largeur:

728 mm

profondeur:

230 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

SPEE Combi- Plastron Plein 2R L800 H300 avec Rail DIN (Double DIN)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.