ABB - SPEE Combi- Plastron Plein L400 H50 - QCC040501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 50 mm
largeur - 296 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815229336
Réf. Sonepar
00026522933
Réf. Fournisseur
QCC040501
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
50 mm
largeur:
296 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.