ABB - SPEE Combi- Plastron Plein L400 H900 - QCC049001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- nombre de rangées - 0 
- hauteur - 900 mm 
- largeur - 296 mm 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815229435
Réf. Sonepar
00026522943
Réf. Fournisseur
QCC049001
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
900 mm
largeur:
296 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
SPEE Combi- Plastron Plein L400 H900
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




