ABB - SPEE Combi- Plastron Plein L600 H200 - QCC062001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 200 mm
largeur - 514 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815229473
Réf. Sonepar
00026522947
Réf. Fournisseur
QCC062001
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
200 mm
largeur:
514 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
173 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Plastron plein pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=600mm / H=200mm.
Les Atouts de l'article:
Modules avec plastrons fermés, System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Modules avec plastrons fermés, System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





