ABB - SPEE Combi- Plastron Plein L600 H50 - QCC060501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 50 mm
largeur - 514 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815229442
Réf. Sonepar
00026522944
Réf. Fournisseur
QCC060501
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
50 mm
largeur:
514 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
173 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
SPEE Combi- Plastron Plein L600 H50
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




