ABB - SPEE Combi- Plastron pour 5 boutons-poussoirs/voyants diam. 22,3mm L400 H100 - QCP041000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 100 mm
largeur - 296 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231346
Réf. Sonepar
00026006022
Réf. Fournisseur
QCP041000
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
100 mm
largeur:
296 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
SPEE Combi- Plastron pour 5 boutons-poussoirs/voyants diam. 22,3mm L400 H150
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




