ABB - SPEE Combi- Rail DIN (Double DIN) avec vis L600 - 24 modules (Pack 10pcs) - QAD0320P1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - aluminium
longueur - 230 mm
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815232404
Réf. Sonepar
00026523240
Réf. Fournisseur
QAD0320P1
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
aluminium
longueur:
230 mm
mode de pose:
fixation à vis
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.