ABB - SPEE Combi- Rail DIN (Double DIN) avec vis L800 - 36 modules - QAD033000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - aluminium
longueur - 750 mm
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815232381
Réf. Sonepar
00026523238
Réf. Fournisseur
QAD033000
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
aluminium
longueur:
750 mm
mode de pose:
fixation à vis
SPEE Combi- Rail DIN (Double DIN) avec vis L800 - 36 modules
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.