ABB - SPEE Combi-Support de fixation horizontale universel (Pack 50pcs) - QAW0010P5

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815231872

Réf. Sonepar

00026523187

Réf. Fournisseur

QAW0010P5

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

200 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

230 mm

SPEE Combi-Support de fixation horizontale universel (Pack 50pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.