ABB - SPEE Combi-Support de fixation verticale universel (Pack 2pcs) - QAW0020P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 200 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231889
Réf. Sonepar
00026523188
Réf. Fournisseur
QAW0020P2
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
200 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
2 mm
SPEE Combi-Support de fixation verticale universel (Pack 2pcs)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




