Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - SPEE Combi-Support de fixation verticale universel (Pack 50pcs) - QAW0020P5

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 480 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815231896

Réf. Sonepar

00026523189

Réf. Fournisseur

QAW0020P5

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

480 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

620 mm

SPEE Combi-Support de fixation verticale universel (Pack 50pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.