ABB - SPEE Combi- Support Jeu de barres plat Vertical L600 derrière appareillage - QR6V6FF01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 630 A
distance de rail - 31.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815231780
Réf. Sonepar
00026523178
Réf. Fournisseur
QR6V6FF01
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
630 A
distance de rail:
31.5 mm
Support de jeu de barres plat Vertical pour System pro E Energy Combi - Courant nominal (In) 630A - Nombre de pôles 4 - Couleur:Gris L=600mm.
Les Atouts de l'article:
Support de jeu de barres pour System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Support de jeu de barres pour System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




