ABB - SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H400 mm - ESAC2004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617109136

Réf. Sonepar

00026710913

Réf. Fournisseur

ESAC2004

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

70 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

26 mm

SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H400 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.