ABB - SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H800 mm - ESAC2008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 70 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617109150
Réf. Sonepar
00026710915
Réf. Fournisseur
ESAC2008
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
70 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
40 mm
SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H800 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


