ABB - SPEE- Kit de de mise à la Terre de la porte 6mm avec 2x M6 - QAW007000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815233319
Réf. Sonepar
00026523331
Réf. Fournisseur
QAW007000
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
100 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
230 mm
SPEE- Kit de de mise à la Terre de la porte 6mm avec 2x M6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.