ABB - SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L400 H1800 12R-144mod(H150mm)-IP43-RAL7035 - Q843B418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815219078
Réf. Sonepar
00026521907
Réf. Fournisseur
Q843B418
Réf. Commerciale
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
largeur:
384 mm
hauteur:
1800 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
150 mm
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.