ABB - SPEE-L Arm.: Panneaux arrière+latéral L800 H800 5R-180mod (H150mm)-IP43-RAL7035 - Q843B808

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815219108

Réf. Sonepar

00026521910

Réf. Fournisseur

Q843B808

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

816 mm

hauteur:

800 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

150 mm

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

SPEE-L Arm.: Panneaux arrière+latéral L800 H800 5R-180mod (H150mm)-IP43-RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.