ABB - SPEE-L/M Gaine à câbles intégrée pour L800 uniquement - H1000 mm - Q830I210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 200 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815229206
Réf. Sonepar
00026522920
Réf. Fournisseur
Q830I210
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
200 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
2 mm
SPEE-L/M Gaine à câbles intégrée pour L800 uniquement - H1000 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.