ABB - SPEE-L/M Gaine à câbles intégrée pour L800 uniquement - H1800 mm - Q830I218

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815229244

Réf. Sonepar

00026522924

Réf. Fournisseur

Q830I218

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

250 mm

SPEE-L/M Gaine à câbles intégrée pour L800 uniquement - H1800 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.