ABB - SPEE-L/M Porte Pleine L400xH1200 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture - Q855D412

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 377 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815220128

Réf. Sonepar

00026522012

Réf. Fournisseur

Q855D412

Marque

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

377 mm

hauteur:

1242 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

250 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

SPEE-L/M Porte Pleine L400xH1200 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.